{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6435S | |
najvyššia výška podložky | 1 250 mm | |
najmenšia výška podložky | 710 mm | |
Vzdialenosť stredov štrbín | 150 mm | |
Hlava SW | 65 mm | |
Nosnosť | 40 kN | |
Dĺžka podstavca | 220 mm | |
Šírka podstavca | 190 mm | |
Šírka štrbiny | 26 mm | |
Druh produktu | Skrutkovacia podpera |
Číslo položky | 374400 1250 | |
EAN/GTIN | 4020772072667 | |
Číslo výrobcu | 72660 |