Predĺženie tepelného upínača 4,5° so skrutkou na nastavenie dĺžky 25/16

Č. pol.: 302412 25/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 16 mm
⌀ stopky d 25 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ D2 22 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302412 25/16
EAN/GTIN 4045197436009

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre prívod chladiva (IKZ).
So skrutkou na nastavenie dĺžky, krátke.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích tŕňoch ER.

Poznámka:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min -1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka