Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky 12/4

Č. pol.: 302410 12/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 4 mm
⌀ stopky d 12 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302410 12/4
EAN/GTIN 4045197435262

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre prívod chladiva (IKZ).
Bez skrutky na nastavenie dĺžky, krátke.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích tŕňoch ER.

Poznámka:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min -1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka