• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Výkon hydraulického expanzného skľučovadla Master Chuck, tvar ADB 6

Č. pol.: 303480 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač BT 40, krátka
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 58 mm
⌀ D2 26 mm
Vonkajší ⌀ D 42 mm
Otvor Balluffchip Áno
otvor v chladiacom kanáli nie
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303480 6
EAN/GTIN 4067263265535

Popis

Prevedenie:

  • Zvlášť vhodné pre vysoko dynamické frézovacie aplikácie.
  • Optimalizovaný vonkajší obrys FEM (metóda konečných prvkov) -> robustnosť s max. tuhosťou, dlhšou životnosťou nástroja, vyšším rezným objemom, vhodné pre všetky stratégie rezania.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • Môžu sa použiť redukčné puzdrá.
  • Odolnosť voči teplote do 170 °C počas 4 hodín.
  • V porovnaní so štandardným hydraulickým expanzným skľučovadlom je možných až 10-krát viac upínacích operácií.
  • Veľmi nízky uťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
  • Patentovaný nový hydraulický expanzný systém – spoľahlivý, prémiová sústrednosť s dlhou životnosťou.

Použitie:

Univerzálne navrhnuté pre hrubovanie a dokončovacie operácie. Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308802, upínací kľúč ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    ⌀ upnutie D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka