Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

HD puzdro stredné, úzke, typ ADB 20

Č. pol.: 303455 20
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Upínač BT 40
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
⌀ D2 42 mm
Vonkajší ⌀ D 49,5 mm
L2 47 mm
Závit M M16×1
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303455 20
Číslo výrobcu 22.507.40.20.Z

Popis

Prevedenie:

  • Obvodová hádzavosť ≤ 3 µm.
  • Možnosť axiálneho nastavenia dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilnosť vďaka použitiu redukčných puzdier.
  • Tlak chladiva do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažné čapy (ŤČ) Č. 308760308806, redukčné puzdrá Č. 302135302180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka