{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vonkajší ⌀ klieštín D | 73 mm | |
Upínacia sila do | 4 000 Nm | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínacie púzdro |
Číslo položky | 305535 32 | |
EAN/GTIN | 2050001772053 | |
Číslo výrobcu | 569075432105 |