Prevedenie:
Integrované nastavenie dĺžky nástroj od ⌀ upnutia D
1 6 mm (nastavenie po 10 mm).
Od⌀ upnutia D
1 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
- Vysokoteplotná oceľ.
- veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľ. 6 pre HSS a HM.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
GARANT: Upravené funkčné plochy HSK.
Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).S
otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm, nie sú uzatvárateľné.
Použitie:
- Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.
- Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.
Rozsah dodávky:
V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od ⌀ upnutia D1 6 mm).
Zvláštní příslušenství: