tepelný upínací tŕň Tvar AD BT 30, krátka

Č. pol.: 303830
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ odolná proti vysokej teplote.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
  • Vhodné na zmršťovanie nástrojov HSS a HM.
  • Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Výhoda:

Prostredníctvom dvojitého kontaktu kužeľa a styčnej plochy vzniká stabilnejšia a presná upínacia situácia:
  • Lepšia kvalita povrchu
  • Dlhšia životnosť nástrojov
  • Konzistentné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)
  • Lepšia presnosť chodu
Uchytenie s dvojitým kontaktom BT sa môže použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a aj naopak. Výhody dvojitého kontaktu vznikajú len pri uchytení dvojitého kontaktu a vretena.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Norma:

Podobne ako E-DIN 69882-8, tvar G.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308760308806,
zmršťovacie predĺženie č. 302410302417,
zmršťovací prístroj 354210354400.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka