tepelný upínací tŕň HSK-E 40

Č. pol.: 308028
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Oceľ odolná proti vysokej teplote.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
  • Veľ. 3 − 5 pre karbid, od veľkosti 6 pre HSS a HM.
  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Rúra chladiacej kvapaliny č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 − 304755.