tepelný upínací tŕň 3°, úzka HSK-A 63 A = 120

Č. pol.: 308318
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú presústružené (hladký chod!).
  • Opracované funkčné povrchy HSK.
  • Tenký dizajn (3° obrys).

Kvalita vyváženia 2,5/25 000 min−1. S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

  • Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
  • Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladenie č. 309880. Nástrčný kľúč č. 309890. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka