tepelný upínací tŕň úzke SK 40 A = 120

Č. pol.: 302325
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm až od veľkosti 6!
  • Extra štíhla konštrukcia (znížená rušivá kontúra).

Použitie:

  • Obrábanie pri výrobe nástrojov a foriem.
  • Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806, upínací kľúč na ŤČ č. 308820308835, predĺženia pre zmršťovacie skľučovadlo č. 302410302419. Zmršťovacie zariadenia č. 354210354450.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka