Upínacie klieštinové tŕne ER, mini/úzke Tvar ADB SK 40 A = 70

Č. pol.: 300649
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Jemne vyvážená upínacia matica pre HSC. Vyvŕtaný priechod ER11. Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod!).
  • Štandardne s otvorom na čip Balluff.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Vrátane matice High-Speed ER-Mini č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309740.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. Upínací kľúč AB č. 308820; 308830.