Upínacia matica ER mini

Č. pol.: 309650
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6499
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.
  • Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.