{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 2,8 mm | |
Nahrávanie | ET 16 | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | 4033 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 27 mm | |
Axiálne predĺženie | 7 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309425 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001703927 | |
Číslo výrobcu | 13363010280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 16, Menovitý upínací ⌀ d: 2,8mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
102,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ET 16 | ET 16 |
Vonkajšie⌀ D. | 17 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 27 mm | 29 mm |
Menovité upnutie⌀ d. | 2,8 mm | 2,8 mm |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma |
Typ | 4033 E | |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština |