Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové HSK-A 63 A = 200

Č. pol.: 306705
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Zväčšená dosadacia plocha nákružku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.