Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi HSK-A 100 krátky

Č. pol.: 306675
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Upínanie -⌀ 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

S otvorom v chladiacom kanáli.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.
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
    ⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka