Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi HSK-A 100 A = 100

Č. pol.: 306684
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Upínanie -⌀ 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

S otvorom v chladiacom kanáli.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.