Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi SK 40, krátka

Č. pol.: 301015
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • Krátke vytiahnutie.
  • Zväčšená oblasť upevnenia nákružku.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • So 4 otvormi v chladiacom kanáli.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 − 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.