Upínací tŕň pre frézovacie hlavy Tvar A BT 50 A = 100

Č. pol.: 303037
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 18000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min-1. Tvar A.

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.