Upínací tŕň Kombi úzky Tvar ADB SK 40 A = 100

Č. pol.: 300422
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Tolerancia otvoru D1 in H4 (presnejšie ako DIN).

Stopky hrubo presústružené (tichý chod!). S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou podľa DIN 1835 tvar B + E a 6535 tvar HB + HE.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej skrutky s guľôčkovým ložiskom na systémy Weldon a Whistle-Notch a prevŕtanej dorazovej skrutky.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč TČ č. 308820308835, náhradná upínacia skrutka 309905 M6, 309905 M8.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka