Upínač s otvormi v chladiacom kanáli PSC 63, krátka

Č. pol.: 308506
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • Spracujú sa funkčné povrchy vnútorného obrysu PSC.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

Poznámka:

Zodpovedajúca redukcia z PSC 63 na PSC 40 alebo PSC 50 č. 318892.
Zodpovedajúca redukčná objímka z SK 40 alebo HSK 63 na PSC 40 alebo PSC 50 na vyžiadanie.
Vhodná redukčná objímka od SK 50 alebo HSK 100 po PSC 63 alebo PSC 80 na vyžiadanie.
Vhodné predĺženia pod č. 318894, č. 318895 a č. 318896.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka