Upínač Tvar AD SK 40, ultrakrátka

Č. pol.: 300410
Od 73,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Norma:

Podobné ako DIN 69871.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806, upínací kľúč AB č. 308820; 308830, náhradná skrutka č. 309901.