• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Unášací prstenec 13X0,04

Č. pol.: 309920 13X0,04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ 13 mm
Hrúbka b1 0,04 mm
Prevedenie úzka
Norma DIN 2084
Vonkajší ⌀ 21 mm
Druh produktu Unášací prstenec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309920 13X0,04
EAN/GTIN 4045197306593
Číslo výrobcu 2084/13X0,04

Popis

Prevedenie:

Šírka 0,03 až 1 mm. Vyrezaný z kalenej pásovej ocele. Odchýlka od šírky b1 a jej paralelnosť závisí od tolerancie východiskového polovýrobku podľa DIN 1544.
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
    Vnútorný ⌀ × hrúbka b1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka