Tepelný upínač, úzky, dlhý 4°30′, s čelnými chladiacimi otvormi HSK-A 63 A = 120

Č. pol.: 308329
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Vonkajší sklon 4°30′.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Upravené funkčné plochy HSK.

S otvormi chladiacich kanálov.

Použitie:

  • Na ťažko prístupné miesta.
  • Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Zvláštní příslušenství:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, zmršťovacie predlžovacie nadstavce č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.