Silové upínacie púzdro SK 50

Č. pol.: 300787
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Nízke trenie vďaka ihlovému ložisku.
  • Chránené antikoróznym náterom.
  • Prachotesné a vodotesné.
  • Veľmi veľká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje kvalitu povrchu.
  • Flexibilný rozsah upínania pomocou upínacích klieštín.
  • Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.
  • Vnútorný prívod chladiaceho média.

Výhoda:

  • Dlhá trvanlivosť náradia.
  • Antivibračné vlastnosti.
  • Vysoká stabilita pomocou upínacej matice.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap č. 308600 - 308806.
Upínacie klieštiny č. 309575309576.