Silové upínacie púzdro HSK-A 63

Č. pol.: 305525
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.
  • Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.
  • Prachotesné a vodotesné.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.