Silové upínacie púzdro HSK-A 100

Č. pol.: 305538
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.
  • Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.
  • Prachotesné a vodotesné.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.
  • Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.
  • Vnútorný prívod chladiaceho média.

Výhoda:

Dlhé životnosti nástrojov. Antivibračné vlastnosti. Vysoká stabilita vďaka zosilneným upínacím maticiam.

Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.