Súprava klieštinových upínacích tŕňov ER SK 40

Č. pol.: 300630
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
  • Vysoká presnosť obvodovej hádzavosti systému ≤10 µm.
  • Až 40 % vyššia upínacia sila, pri menovitých ⌀.

Výhoda:

  • Dlhšia životnosť, optimálna bezpečnosť procesu.
  • Lepšia kvalita (kvalita povrchu, menšie výrobné tolerancie).
  • Nižšie výrobné náklady.

Rozsah dodávky:

ER skľučovadlo s maticou (rozmer č. 300470 veľ. 16, 25 alebo 32), ER upínací kľúč (č. 613300 veľ. 25 alebo 309680 veľ. 32) a ER upínacie čeľuste (č. 308901, 308941 alebo 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm.
Vrátane plastového kufríka.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308830, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie klieštiny ER č. 308901309434; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625309645 (pre č. 309615).
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
    Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka