Redukčné púzdro pre stopku MK s vyrážačom, typ AD SK 40, krátka

Č. pol.: 301155
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 12000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Brúsené zvnútra a zvonku.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.

GARANT − Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!).

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.