Nástrojový upínač pre frézy so závitom kónický typ HSK-A 100

Č. pol.: 307046
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kónická konštrukcia.
S otvorom na čip Balluff/RFID.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia č. 301358, redukcia č. 301359, rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890.

Poznámka:

Upínače zo spekaného karbidu, príp. predĺženie z tvrdého kovu pre skrutkovacie frézy č. 301374 - 301379 a č. 301361 - 301368.
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
    Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka