Krátka vŕtacia hlavička Tvar AD BT 40

Č. pol.: 303171
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
Presnosť vystredeného chodu ≤ 20 µm.
  • Úzka konštrukcia.
  • Cielené vedenie chladiaceho prostriedku na nástroje pomocou IK.
  • Optimálne upínacie momenty na nástroji.

S vnútorným chladením do max. 50 barov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacieho kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.