Krátka vŕtacia hlavička Tvar A 2,5-16

Č. pol.: 301575 2,5-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 50
  • maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max: ≤ 14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 2,5 mm - 16 mm
Upínač SK 50
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 50 µm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max ≤ 14 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 80 mm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 TX25
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Krátka vŕtacia hlavička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301575 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931825

Popis

Prevedenie:

Pre chod doprava/doľava.
Brunované. S otvorom na čip Balluff/RFID.

Rozsah dodávky:

Vrátane Torx® upínacieho kľúča s priečnou rukoväťou, pre vysoký silový styk.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.