Kombinovaný upínací tŕň pre frézy Tvar ADB SK 40 A = 160

Č. pol.: 300895
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené. S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT − Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!).

Použitie:

  • S lícovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
  • S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.