Kombinovaný upínací tŕň pre frézy HSK-A 100 A = 100

Č. pol.: 306270
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čipy RFID/Balluff. Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv s pozdĺžnou a priečnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiace médium č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840, uťahovacia skrutka frézy pre vnútorné chladenie č. 309861.

Poznámka:

Vnútorné chladenie je možné iba s vhodnou uťahovacou skrutkou č. 309861.