Klieštinový upínací tŕň OZ Tvar ADB SK 40 A = 70

Č. pol.: 300695
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom. Pre vyššiu prídržnú silu a lepšiu sústrednosť.
GARANT −
S otvorom na čip RFID/Balluff. Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!). Vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min−1).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6388 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínacie klieštiny OZ č. 309540 − 309565, hákový kľúč č. 628400.