Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Klieštinový upínací tŕň OZ Tvar ADB 2-25

Č. pol.: 302880 2-25
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 2 mm - 25 mm
Upínač BT 40 A = 70
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 15000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 60 mm
Náhradná upínacia matica č. 309670 2 - 25
vhodný hákový kľúč č. 628400 58/62
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302880 2-25
Číslo výrobcu 406.01.25.70

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ.
Prevlečná matica s guľôčkovým ložiskom. Pre väčšiu prídržnú silu a lepší vystredený beh.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa ISO 10897.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice OZ.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, upínacie klieštiny OZ č. 309540 − 309565, hákový kľúč č. 628400.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely