{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 2 mm - 16 mm | |
Upínač | BT 40 A = 70 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 43 mm | |
Náhradná upínacia matica č. 309670 | 2 - 16 | |
vhodný hákový kľúč č. 628400 | 40/42 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302880 2-16 | |
Číslo výrobcu | 406.01.16.70 |