Klieštinový upínací tŕň ER Mini úzke HSK-A 63 A = 130

Č. pol.: 305712
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Vyvŕtaný priechod (= ER11).
  • Upravené funkčné plochy HSK.

Rozsah dodávky:

Vrátane presne vyváženej matice High-Speed ER-Mini (G2,5/25 000 min-1).

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309430, upínací kľúč ER Mini č. 309740.