Klieštinový držiak ER valcové

Č. pol.: 300683
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Cylindrický držiak so stopkou Weldon, vrátane ER-matice.
K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Použitie:

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kľúč č. 309680 - 309740.
Upínacie klieštiny ER č. 308878309434, Náhradná ER matica č. 309580; 309650.

Poznámka:

Nie je vhodný na zmršťovanie.