{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 3-26 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Rozsah upínania | 4 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia matica ER | 40 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302485 40 | |
EAN/GTIN | 4062406110628 |