Klieštinové upínacie tŕne ER HSK-A 63 A = 130

Č. pol.: 305437
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • Vyvŕtaný priechod (bez nastavovacej skrutky).
  • Všetky funkčné plochy HSK obrobené.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach ER podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680, príp. 613300.