Hydraulické upínacie puzdro krátke, vyhotovenie HT s otvormi v chladiacom kanáli SK 40

Č. pol.: 302031
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie a ľahké a ťažké obrábanie pri frézovaní.
  • Najvyššie prenosné krútiace momenty 550 Nm, prevedenie HT (High Torque).
  • Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Poznámka:

V = maximálna dráha prestavenia!
Pozor pri preťažených nástrojoch a TPC obrábaní.