{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-F 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | F | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M12×1 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 307518 16 | |
Číslo výrobcu | 17.507.63.16 |