Prevedenie:
- Sústrednosť ≤ 3 µm.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
- Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
- Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.
Použitie:
Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.
Rozsah dodávky:
Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.
Zvláštní příslušenství:
Ťažný čap (ŤČ) č.
308600 -
308806, upínací kľúč pre ŤČ č.
308810 –
308830, veľ. 12; 20; 32: Redukčné púzdro č.
302135 −
302187.
Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdier na vyžiadanie.