Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB SK 40

Č. pol.: 302038
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
  • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Rozsah dodávky:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810308830, veľ. 12; 20; 32: Redukčné púzdro č. 302135302187.
Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdier na vyžiadanie.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka