HiRunER presný klieštinový upínač ER SK 40 A = 70

Č. pol.: 300642
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vonkajší a vnútorný kužeľ je brúsený, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vrátane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Sústrednosť 3 µm s klieštinou 2 µm, sústrednosť 6 µm s klieštinou 5 µm.
  • Extrémne prídržné sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardným skľučovadlom ER).
  • Účinok na zníženie vibrácií vďaka 2-dielnej upínacej matici (veľ. 11M a 16M 1-dielna).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B

Rozsah dodávky:

Vrátane presnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč AB č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309757, 309758 (pre 11M a 16M); upínacie kliešte ER Fahrion č. 308901309434. Upínacie kliešte ER č. 308901309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2μm ER.

Klieštinový upínací tŕň používajte vždy v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617.