HiRunER presný klieštinový upínač ER PSC 63 A = 100

Č. pol.: 308542
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 26623-1
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC; HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vonkajšie a vnútorné kužele sú brúsené, všetky stopky sú pre hladší chod prevrátené. Vrátane otvorov na čipy RFID/Balluff, vysokovýkonnej upínacej matice do 25 000 min-1.

Výhoda:

  • Excelentná presnosť vystredeného chodu v systéme (skľučovadlo + upínacie kliešte + upínacia matica) 3 µm vystredený chod s 2 µm upínacími kliešťami, 6 µm vystredený chod s 5 µm upínacími kliešťami.
  • Extrémne upínacie sily (až do faktora 2 v porovnaní so štandardnými skľučovadlami ER).
  • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane presnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, upínacie kliešte ER č. 308901309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Klieštinový upínací tŕň používajte vždy v kombinácii s presnou upínacou maticou č. 309617.
  • Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínače Fahrion HP-2µm ER