Držiak na vrtáky do plného Tvar ADB SK 40

Č. pol.: 301285
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Poloha závitového kolíka ku kužeľovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
  • Pri uťahovaní sa zväčšený ⌀ zariadenia upne na kontaktnú plochu.
  • To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
  • S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Použitie:

Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.

Vhodné pro:

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806, upínací kľúč AB č. 308820308835, náhradná skrutka č. 309907, 309908.