Ťažné čapy utesnený, typ B s otvorom

Č. pol.: 308650
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
597 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.