Ťažné čapy utesnený, typ A s otvorom

Č. pol.: 308610
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 967 kus/y s okamžitým dodaním
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388-3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.
ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.
Utesnené − O-krúžkom.